マルチフック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04014142 品番73978
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

フックの無い車両への取り付けや補修としても使用可能です。
スプリング式のロックがついているため掛けた物が落ちにくくなっています。
許容荷重:0.5kgまで
構成部品
フック本体×1
スクリュー(M6×P1.0×25mm)×1(M6×P1.0×30mm)×1
ワッシャー×2
カラー(5mm)×2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04014142
2018-05-17
用途:
ZZ/CA1PB原付スクーターに取り付け

スクーターの首より上に付けたが(他に付けるところがなかった為)少し大きすぎるので別のオフロード車にでもつける方向です。
フックをずらすと見える部分のバリがビニール袋はもちろん荷物に傷をつけそうなので削って修正しました。

1人が参考にしています
対象商品:
04014142
2017-03-28
用途:
カブの荷掛けフックとして使います。

プラスチック候なので質感は今一歩ですが、機能部品なのでまぁ良いか!

です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする