79374 マルチマウントバーSC/BK-G DAYTONA(デイトナ) 04014185

マルチマウントバーSC/BK-G

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04014185 品番79374
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバー。
メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。
スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。
4色カラーバリエーション
取り付け有効長210mm
車種専用ステー&ミラーアダプタ付属
積載目安重量1.0kg
パイプ径22mm
パイプ部:アルミ製アルマイト仕上げ。
ステー部:ステンレス製バフ仕上げ。
ミラーアダプター部:スチール製ブラックメッキ仕上げ。
車種専用ステー付のスクーター用マルチマウントバー。メーターの手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。
スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。

主な適合車種シグナスX125/SR(FI/国内/28S/1YP)・シグナスX125/SR(キャブ/国内/5UA)
注意
※マスターシリンダー、リアブレーキホルダー等を社外品のものと交換している場合、取り付けできません。
※ミラーネジ変換アダプターを使って社外ミラーへ交換の場合、キット付属のミラー取付部延長アダプターと組み合わせての取り付けになり、別途対応が必要です。
※転倒等でハンドルバーの曲りやマスターシリンダーのずれが生じている場合、取り付けができない恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55082843
2020-10-08
用途:
ホンダ リードに取り付けました
サービス業

ホンダ リードは、ミラーの間隔が広いので、ポールの長さが足らないですが、ホームセンターでBS-702補助金具ステンレスとボルトナット等を買ってきて、ポールの長さを足したところ、ちょうどよく、付けることができました。

対象商品:
04014185
2015-09-22
用途:
作業というより、アクセサリーですね。

デイトナ ウィンドスクリーンを装着した際に、ミラーの根元が不安定な感じがしたので、対側から
梁をいれて走行中のブレを軽減出来るのではと考えて装着しました。車で言うとストラットタワーバーの役割を期待してのことです。スクリーン装着時から使用しているので違いは不明ですが、見た目が
メーター周囲がしまって見える効果の方が高いかも。S字管を使って買い物袋を下げたりして、
個人的には満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする