24626 ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ) 04015183

ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04015183 品番24626
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃〜200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。

主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
注意
≪Q&A≫
Q. 締め込んだ時にメーターパネルの向きが合わない!
A. 内側のCリングをCリングプライヤー(34359/,400)等で取り外すとパネル向きの調整が可能になります。向きを合わせたらCリングを元に戻してください!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04015183 24626 21238708 93338 ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ) ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ) 1個 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21238708
2023-11-29
用途:
愛車、ホンダゴリラのチューニング
MINI30 様

DAYTONA(デイトナ)
ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ良いねー

2020-07-27
用途:
モンキーに取付け
製造業

やはり油温がわかると良いと思います。
コンパクトでデザインも良く大変重宝しています!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする