26179 ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ) 04015226

ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04015226 品番26179
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃〜200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。

主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
注意
≪Q&A≫
Q. 締め込んだ時にメーターパネルの向きが合わない!
A. 内側のCリングをCリングプライヤー(34359/,400)等で取り外すとパネル向きの調整が可能になります。向きを合わせたらCリングを元に戻してください!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04015226 26179 21238717 93339 ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ) ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ) 1個 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21238717
2020-12-17
用途:
カブ90(HA02)に使用

適応車種にカブが書かれていなかったがC90―HA02のに問題なく取り付け、オイルレベルもほどほどOKでした。

対象商品:
21238717
2020-05-02
用途:
原付レストア
リトルアジア 様 (サービス業)

ホンダソロに付けました。少し高価だと思ってたら国産です。表示部分の調整は100均のバーベキュー用ステンレス串で簡単にクリップを外せました。オイルシールリングは別購入と表記してください。

1人が参考にしています
対象商品:
21238717
2019-07-06
用途:
油温計として使用します
不動産業

ゲージを調整するのにクリップが外せない。
ちょうどいい工具を持っていません。

対象商品:
21238717
2019-02-01
用途:
エンジンオイルの維持管理
その他業種

スーパーカブに使用していますが問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする