Ultraクラスの長寿命、そしてメッツラーのパフォーマンス。
優れたウェット性能と長寿命のための特別設計。
メッツラー ME888 MARATHO ULTRAは、クルーザー、ツアラーおよびそのカスタムバイクに最適。ロングツーリングの最高のパートナーです。
メッツラーの設計者は、プロファイル、構造、トレッドパターン、コンパウンドなど、タイヤの特性を決定するさまざまな仕様を丹念に組み合わせました。
接地面で発生した負荷を、サイドウォールに向けて拡散するフラットで広いジオメトリーにより疲労や摩耗を低減します。
摩耗の均一性を高めるため、トレッドパターンのクロスグルーブを「コンパウンドブリッジ」で分断することでトレッドの剛性が高まり、ベルトやカーカスパイルに伝わる負荷を低減します。
溝のエッジも摩耗の均一性に大きく貢献しています。ME888のグルーブはさまざまな角度で傾き、どの位置でも最高の動作角を実現。ME880より、5%短く、15%幅広くしています。
コンパウンドのポリマーによる耐摩耗性が長寿命につながっています。