ラチェットハンドル 9.5SQ(3/8)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04016197 品番33099
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

機能いろいろ便利なラチェットシリーズ。用途によってお選びください。

差込角(mm[inch])9.5[3/8]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04016197
2024-08-27
用途:
日常のちょっとしたメンテナンス

ホムセンなどの汎用ラチェット&ソケットセット
に入っていたラチェットレンチが破損した為
セットケースの型にピッタリ入るものを探しておりました
画像では同等商品に見えたのでダメ元で購入しました
全長20cmでピッタリ収まりました

デイトナ(Daytona) ラチェットハンドル 9.5角(3/8)33099
差込角:3/8インチ(9.5mm)
送り角度:8.8度(41ギヤ)
全長:200mm
ヘッド部直径 約34mm
ヘッド部厚み 約14mm

2人が参考にしています
対象商品:
04016197
2024-11-21
用途:
車のメンテナンス
その他業種

長さが程よく、狭い場所での作業に重宝してます。もう少し軽ければと思いました。

対象商品:
04016197
2024-04-16
用途:
機械のメンテナンス時

ギアは41歯。写真では裏側が見えませんが、押し込んで回転方向を決めるタイプです

対象商品:
04016197
2022-08-20
用途:
コーチスクリューの締め付け
株式会社ベルデ 様

コーチスクリューを締める時、インパクトドライバーで最後まで締めてしまうと、空回りしてしまうことがあります。なので最後の締めは手ですから、ラチェットハンドルが役立ちます。

対象商品:
04016197
2019-06-05
用途:
バイクのメンテナンス
キセテック 様 (卸売・小売業)

着荷が予定してたより1日遅かった、商品はとても良いです。

対象商品:
04016197
2020-09-15
用途:
自動車の簡単な修理
農・林・水産業

持っていたラチェットハンドルが故障したので、画像で全く同じだったので注文したら、持っていたものより長かった。ケースに入らないので別で保管することになった。サイズ等記載する欄にぜひ全長の記載もほしい。

4人が参考にしています
対象商品:
04016197
2017-12-15
用途:
オイル交換で使用
その他業種

やはり値段なりの使用感です。ラチェットの切り替えがわかりづらかった。

対象商品:
04016197
2016-09-24
用途:
機械修理時
農・林・水産業

ラチェットハンドル工具セットで、この本体だけ頭が潰れたので購入しました。今までの物と感触も同じで満足。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする