曜日別特売

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
刃径(Φmm)2.3
刃長(mm)20
内容量1本注文コード04022365品番CG2.300
参考基準価格(税別)¥3,340販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。
従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。

刃径(Φmm)2.3刃長(mm)20材質超硬超微粒子公差+0.007 +0.002食付長さ(mm)0.5刃数4全長(mm)50刃形ストレート柄径(Φmm)2.5シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする