画像準備中

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04023031 品番 CG2.970
参考基準価格(税別)¥6,370 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
刃径2.97 刃長20 全長50 材質超硬K10 刃数4 食付長さ0.5 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)3 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする