画像準備中

環境あんどん

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04030478 品番EQS-AD10-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800
付属品スタートアップガイド、ライセンス証書 仕様●CPU:Intel Core i3/2GHz相当以上●メモリ:2GB(32bit OS)以上、4GB(64bit OS)以上●対応OS(必須環境):Windows7 32bit/64bit、Windows10 32bit/64bit、Windows Server 2008 R2 64bit、Windows Server 2012 R2 64bit、Windows Server 2016、Windows Server 2019●接続数:形EQ100-E最大接続数64●登録可能チャネル数:収集できる最大チャネ 品名ECOものづくり支援ツール環境あんどん 画面サイズSXGA(1280×1024ピクセル)の解像度、HIGH color16ビット以上(フルカラー環境を推奨)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする