備考都度納期確認
電源電圧(V)DC12〜240±10% リップル(p-p)10%以下、AC24〜240±10% 50/60Hz
検出方式透過形
検出対象不透明体
検出距離(mm)10000(赤外光)
付属品取りつけ金具(ねじ付)、ナット、端子保護カバー、コード取りつけナット一式(「-US」タイプ除く)、取扱説明書、反射板(回帰反射形のみ)
仕様-
質量(g)約270
保護構造IEC規格 IP66
消費電力(W)3以下(投光器1以下、受光器2以下)
検出距離10m
接続方式端子台タイプ
最大電流(A)-
標準検出物体(mm)Φ14.8以上の不透明体
出力方式DC 無接点
材質(ケース)ABS
センサーブロック形
機能タイマ
光源赤外発光ダイオード (950 nm)
制御出力DC48V 100mA以下(残留電圧2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
タイマ機能ONディレイ、OFFディレイ、ワンショットディレイ、スイッチ切替式、タイマ時間:0.1〜5s(可変)(形E3JM-□□□4Tタイプのみ)
応答時間動作・復帰:各5ms以下
光源(投光波長)赤外発光ダイオード(950nm)
材質(ハウジング)ABS
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
寿命機械的:5000万回以上(開閉ひん度18000回/時)、電気的:10万回以上(開閉ひん度1800回/時)
材質(カバー)ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)動作時:45〜85、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下
感度調整-
指向角(°)投・受光器:各3〜20
耐振動(誤動作)100m/s2 X、Y、Z各方向 3回
動作モード入光時ON・しゃ光時ON(スイッチ切替式)
材質(取付金具)鉄
周囲温度(℃)動作時:-25〜+55、保存時:-30〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)
光色赤外線
耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min
衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
電気的接続-
最大AC電圧(V)-
最大DC電圧(V)-