画像準備中

パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 注文コード04030654 品番G7Z-2A2B-11Z-R-B DC24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は接点構成・コイル定格電圧・RoHS指令など49種類から選べます 他の種類を見る

1極40Aの通電が可能
産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適
4極並列接続時の通電容量は最大160A

極数4+2(リレー本体+補助接点) 補助接点クロスバ・ツイン接点(シングルブレーク) ターミナルタイプ圧着 長さ(mm)- コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)- 奥行(mm)- シリーズG7Z 接点電圧の最大値(V)- 定格通電電流(A)- 接点電流の最大値(A)- アプリケーション産業用 材質(接点)(リレー本体)Ag合金、(補助接点ブロック)Auクラッド+Ag

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04030654 G7Z-2A2B-11Z-R-B DC24V 04031266 G7Z-2A2B-11Z-R DC24V パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット) omron(オムロン) パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット) omron(オムロン) 1個 5,298 税込5,828 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする