omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の パワーリレー
パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
注文コード
04030794
品番
G7Z-3A1B-11Z-R-B DC24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
接点構成・コイル定格電圧・RoHS指令
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
1極40Aの通電が可能
産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適
4極並列接続時の通電容量は最大160A
極数
4+2(リレー本体+補助接点)
補助接点
クロスバ・ツイン接点(シングルブレーク)
ターミナルタイプ
圧着
長さ(mm)
-
コイル定格電圧(V)
DC24
高さ(mm)
-
奥行(mm)
-
シリーズ
G7Z
接点電圧の最大値(V)
-
定格通電電流(A)
-
接点電流の最大値(A)
-
アプリケーション
産業用
材質(接点)
(リレー本体)Ag合金、(補助接点ブロック)Auクラッド+Ag
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04030794
G7Z-3A1B-11Z-R-B DC24V
04031284
G7Z-3A1B-11Z-R DC24V
パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)
omron(オムロン)
1個
¥
4,898
税込
¥
5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。