極数4+2(リレー本体+補助接点)
補助接点クロスバ・ツイン接点(シングルブレーク)
ターミナルタイプ圧着
長さ(mm)45
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)62
奥行(mm)92.2
シリーズG7Z
接点電圧の最大値(V)AC480/DC125
定格通電電流(A)(a接点)40、(b接点)25
接点電流の最大値(A)[a接点](AC480V・抵抗負荷)40/(AC480V・誘導負荷)22/(DC125V・抵抗負荷)5、[b接点](AC480V・抵抗負荷)25/(AC480V・誘導負荷)10/(DC125V・抵抗負荷)5
アプリケーション産業用
材質(接点)(リレー本体)Ag合金、(補助接点ブロック)Auクラッド+Ag