パワーリレー補助接点

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04031388 品番 G73Z-02Z-R
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●接触構成:クロスバ・ツイン接点(シングルブレーク)[補助接点] コイル定格電圧(V)- 取付方式ねじ取付 極数2 接点構成2b(補助接点) 端子形状ねじ端子 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 使用周囲温度(℃)-25〜60(だだし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下 接点材質Auクラッド+AgNi 接点電圧の最大値(V)AC480(抵抗負荷/誘導負荷cosΦ=0.3)、DC125(抵抗負荷L/R=1ms) 動作時間(ms)50以下 定格負荷AC440V 1A(抵抗負荷)、AC440V 0.5A(誘導負荷cosΦ=0.3)、DC110V 0.5A(抵抗負荷L/R=1ms) 最大開閉容量440VA(抵抗負荷)、220VA(誘導負荷cosΦ=0.3)、55W(抵抗負荷L/R=1ms) 接点最大許容電圧(V)AC480 接点最大許容電流(A)1 接点電流の最大値(A)1(抵抗負荷)、0.5(誘導負荷cosΦ=0.3/抵抗負荷L/R=1ms) 使用周囲湿度(%RH)5〜85 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC440V 1A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする