画像準備中

パワーリレー補助接点

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成- 注文コード04031485 品番G73Z-11Z-R-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は接点構成6種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 極数- 接点構成- 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)1000 使用周囲温度(℃)-25〜60(だだし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100 接点材質Auクラッド+AgNi 接点電圧の最大値(V)AC480(抵抗負荷/誘導負荷cosΦ=0.3)、DC125(抵抗負荷L/R=1ms) 動作時間(ms)50以下 定格負荷AC440V 1A(抵抗負荷)、AC440V 0.5A(誘導負荷cosΦ=0.3)、DC110V 0.5A(抵抗負荷L/R=1ms) 最大開閉容量440VA(抵抗負荷)、220VA(誘導負荷cosΦ=0.3)、55W(抵抗負荷L/R=1ms) 接点電流の最大値(A)1(抵抗負荷)、0.5(誘導負荷cosΦ=0.3/抵抗負荷L/R=1ms) 使用周囲湿度(%RH)5〜85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04031485 G73Z-11Z-R-B 04031449 G73Z-11Z-R 画像準備中 パワーリレー補助接点 omron(オムロン) 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする