画像準備中

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04034572 品番 CG4.500
参考基準価格(税別)¥6,970 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。
従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5〜10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。

刃径(Φmm)4.5 刃長(mm)30 全長(mm)70 刃数6 公差0.013 材質超硬K10 刃形ストレート 柄径(Φmm)4.5 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃径公差(mm)0〜+0.005 食付長さ(mm)0.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04034073
2013-05-20
用途:
ボール盤でのリーマー作業。

今回2本購入しました。SKD11材ボール盤での作業
取り代0.1でリーマーを使用、穴16個目で目で1本目粉砕し、2本目は25個で目熱を持ち折れました。
けして無理な送り、回転数ではなかったのに高価な物だけに大変残念です。
他社の製品だとHRC55程度なら平気でリーマー作業できます。
二度と購入しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする