画像準備中

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)5.62 刃径5.62 刃長(mm)30 刃長30 注文コード04035692 品番CG5.620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,110
この商品は刃径・刃長など6種類から選べます 他の種類を見る

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。
従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5〜10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。

シャンク径(Φmm)6 刃長(mm)30 刃径(Φmm)5.62 全長(mm)80 食付長さ(mm)0.8 刃径公差(mm)0〜+0.005 材質超硬K10 全長80 刃径5.62 刃数6 刃長30 食付長さ0.8 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)6 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04035692 CG5.620 49633236 CG5.620 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 1本 7,398 税込8,138 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする