曜日別特売
CG5.990 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 04036067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG5.990 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 04036067
CG5.990 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 04036067

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
刃径(Φmm)5.99
内容量1本注文コード04036067品番CG5.990
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。
従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。

刃径(Φmm)5.99材質超硬K10刃数6全長(mm)80刃長(mm)30硬度K10シャンク径(Φmm)6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差0~+0.005シャンク径公差h7食付長さ(mm)0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする