※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フード付角形ルーバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 04046596 品番 OSLP-0AC
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。
フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。

塗装色クリーム 換気面積(cm2)15 幅(mm)125 高さ(mm)125 奥行(mm)45 適合角90のファン(推奨:PF-095CH-(2)MA) 仕様SLP-0、0C付 付属品取付ねじ セット内容2コ入 材質AES樹脂製 摘要SLP-0、0C付 タイプフィルタ付(ポリエステル製) 規格IP44 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 除塵率(%)50
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04046124
2020-12-07
用途:
換気
ダイヤゼブラ電機株式会社 様

もう少しとり付けに関しての図面とか情報があるページがほしい。
購入前の予想で図面をかいていたらおおきな間違いをしてしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする