※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR0.300 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 04081226 HR0.300 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 04081226

ハンドリーマー

(13件のレビュー)
44日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)0.3 注文コード04081226 品番HR0.300
参考基準価格(税別)¥10,040 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は刃径Dなど148種類から選べます 他の種類を見る

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。

刃径D(Φmm)0.3 シャンク径d(Φmm)1.5 全長L(mm)30 刃長l1(mm)12 シャンク長l2(mm)- 食付長さT(mm)1.5 材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃数4 シャンク径公差(mm)- 刃径公差(mm)0〜+0.005
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
穴のリーマー通し加工用

リーマ―通し加工に使用している。
チェックに公差上限いっぱいの0.02程太いピンゲージを使って確認しているが問題なく加工出来ている。

対象商品:
04118055
2022-08-25
用途:
中ぐり穴の仕上げ

安価な部類ですが、食いつきも良く切れ味も良く、綺麗な貫通穴に仕上げることが出来ました。

対象商品:
04083037
2022-05-04
用途:
バイクのキャブレターのジェットの穴の補正と清掃
Ken住宅設備工業所 様 (建設業・工事業)

ピンバイスに取付けて使用しました。まずドリルのキリで穴の大きさを測定して、その大きさのリーマでトリミングすると結構いい感じにバリが取れて綺麗な穴になりました。この先必要に応じていろいろなサイズを揃えていきたいと思っています

対象商品:
04119071
2022-02-17
用途:
Hole dimension fix
製造業

Reached accuracy plus-minus 0.1mm. Should be better with high-end reamer, but this one is enough for current application. Need at least 20:1 mechanical advantage to manually ream steel.

1人が参考にしています
対象商品:
04113024
2016-12-09
用途:
シャフトを入れるハウジング内径の仕上げ。

歯の切れ、仕上げの精度、耐久性もそこそこいいかなと思います。
アルミの加工が多いのでこの商品で十分使えています。

1人が参考にしています
対象商品:
04106444
2016-09-29
用途:
ロボット部品の加工

特段問題無く,普通に使用できます.やや値段が高い気がしますが,長持ちするよう大事に扱おうと思います.

対象商品:
04082617
2015-02-17
用途:
穴サイズの調整

ベアリングを圧入する穴のサイズ調整につかいます。これ無しでは作業できません。必需品。商品を探す時にサイズ毎にページが分かれていてとても探しにくいです。なんとかなりませんか?1/100のリーマが1ページにずーと並んでいた方が使いやすいです。

3人が参考にしています
対象商品:
04108824
2019-08-28
用途:
ギヤ取付穴仕上

穴仕上には必需品。製品に不満はありません。
他の方のレビューにもありましたが、“商品を探す時にサイズ毎にページが分かれていてとても探しにくいです。なんとかなりませんか?ページにずーと並んでいた方が使いやすいです。”に同意見です。3ミリ用を使うと3ミリより大きい穴になるので、再度別のページで買い足す羽目になりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする