曜日別特売
No.9510 フィラメンテープ マクセル 04081678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィラメンテープ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は幅・テープ幅・内容量など26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
幅(mm)
50
注文コード
04081678
品番
No.9510
販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。
強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可

用途
管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用
色
なし(透明)
テープ厚さ(mm)
0.17
基材
ポリエステルフィルム
粘着剤
ゴム系
幅(mm)
50
長さ(m)
50
主な用途
結束用、部品押さえ用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06126251
2013-01-24
用途: 小型鉛蓄電池同士の固定

粘着力、強度 想定通りで良かった

対象商品 : 06126233
2008-06-30
用途: 海外出荷梱包用
東陽理化学株式会社 様

以前より使用(15年以上前から)しているが、粘着性も良くまた丈夫な為使用しやすい。
10mm位の幅があればもっと良いと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする