画像準備中

ハンドリーマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04082592 品番 HR0.990
参考基準価格(税別)¥6,420 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。

刃径D(Φmm)0.99 刃長l1(mm)20 全長L(mm)40 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数4 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)2 刃径公差(mm)J5 0〜+0.005 食付長さT(mm)4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする