住友重機械工業
ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形)ブレーキ付(15w~90w)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
減速比
100
100
100
10
12
120
15
20
200
240
25
30
40
5
50
60
7.5
80
1200
1440
300
360
480
600
720
900
150
160
モーター容量(kW)
0.04
0.015
0.025
0.04
0.06
0.09
全109種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04083668
品番
RNYM004-07-B-100/J2NXTX
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプ
ハイポニック
取付け方法
中空軸(ホローシャフト)
電源
三相
電圧(V)
200/200
定格電流(A)
0.27/0.24
減速比
100
周波数(Hz)
50/60
ブレーキ
ブレーキ付
モーター容量(kW)
0.04
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
1320/1570
軸方向
軸出し無(中空軸)
枠番
7
取付方式
中空軸
使用環境
屋内形
防水保護等級
IP20
モータ容量記号
4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。