曜日別特売
VV-UCUC050-B 映像伝送対応 USB-C to USB-C ケーブル    4K60Hz  75W   5Gbps  eMarker IC内蔵 ( USB3.1/2 Gen1) Vodaview 04088310

VV-UCUC050-B 映像伝送対応 USB-C to USB-C ケーブル    4K60Hz  75W   5Gbps  eMarker IC内蔵 ( USB3.1/2 Gen1) Vodaview 04088310
VV-UCUC050-B 映像伝送対応 USB-C to USB-C ケーブル    4K60Hz  75W   5Gbps  eMarker IC内蔵 ( USB3.1/2 Gen1) Vodaview 04088310
VV-UCUC050-B 映像伝送対応 USB-C to USB-C ケーブル    4K60Hz  75W   5Gbps  eMarker IC内蔵 ( USB3.1/2 Gen1) Vodaview 04088310
VV-UCUC050-B 映像伝送対応 USB-C to USB-C ケーブル    4K60Hz  75W   5Gbps  eMarker IC内蔵 ( USB3.1/2 Gen1) Vodaview 04088310
VV-UCUC050-B 映像伝送対応 USB-C to USB-C ケーブル    4K60Hz  75W   5Gbps  eMarker IC内蔵 ( USB3.1/2 Gen1) Vodaview 04088310
VV-UCUC050-B 映像伝送対応 USB-C to USB-C ケーブル    4K60Hz  75W   5Gbps  eMarker IC内蔵 ( USB3.1/2 Gen1) Vodaview 04088310

映像伝送対応 USB-C to USB-C ケーブル 4K60Hz 75W 5Gbps eMarker IC内蔵 ( USB3.1/2 Gen1)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ケーブル長(m)5
内容量1本注文コード04088310品番VV-UCUC050-B
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

映像出力対応 USB-C 3.1/3.2 Gen1 ケーブル

用途
USBデータ転送・PD75W
ケーブル長(m)
5
色
黒
規格
Thunderbolt3/4/5・USB3.0/3.1/3.2/4・DisplayPort v1.1-2.1
コネクタ形状
USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
データ転送
5Gbps(Gen1)
ケーブル太さ(mm)
5
対応解像度
4K(30/60Hz) 1920x1080(30/60Hz)
給電方式
USB Power Delivery 75W(eMarker IC内蔵)
注意
※映像4K60Hz対応

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする