映像伝送対応 USB-C to USB-C ケーブル 4K60Hz 75W 5Gbps Emark IC内蔵 ( USB3.1/2 Gen1)
映像伝送対応 USB-C to USB-C ケーブル 4K60Hz 75W 5Gbps eMarker IC内蔵 ( USB3.1/2 Gen1)
- 用途
- USBデータ転送・PD75W
- 種別
- 映像転送・データ転送・給電ケーブル
- 色
- 黒
- 規格
- Thunderbolt3/4/5・USB3.0/3.1/3.2/4・DisplayPort v1.1-2.1
- ケーブル長(m)
- 7
- コネクタ形状
- USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- データ転送
- 5Gbps(Gen1)
- ケーブル太さ(mm)
- 5
- 対応解像度
- 4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)
- 給電方式
- USB Power Delivery 75W
- 内容量
- 1本
注意
※映像4K60Hz対応商品説明動画
ケーブル の新着商品
カテゴリ


















![エスエスエーサービス レトロ据置ゲームハード給電用 DC(同軸) - USB-C(オス)電源ケーブル [ 約180cm ] エスエスエーサービス エスエスエーサービス レトロ据置ゲームハード給電用 DC(同軸) - USB-C(オス)電源ケーブル [ 約180cm ] エスエスエーサービス](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06839161-261026-02.jpg)













