映像伝送対応 USB-C to USB-C ケーブル 4K60Hz 75W 5Gbps eMarker IC内蔵 ( USB3.1/2 Gen1)
映像出力対応 USB-C 3.1/3.2 Gen1 ケーブル
- 用途
- USBデータ転送・PD75W
- 色
- 黒
- 規格
- Thunderbolt3/4/5・USB3.0/3.1/3.2/4・DisplayPort v1.1-2.1
- コネクタ形状
- USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- データ転送
- 5Gbps(Gen1)
- ケーブル太さ(mm)
- 5
- 対応解像度
- 4K(30/60Hz) 1920x1080(30/60Hz)
- 給電方式
- USB Power Delivery 75W(eMarker IC内蔵)
- 内容量
- 1本
注意
※映像4K60Hz対応商品説明動画
ケーブル の新着商品
カテゴリ














![3.5mmM-3.5mmFケーブル ステレオ 1.8m GB[制御機器] 3.5mmM-3.5mmFケーブル ステレオ 1.8m GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07138937-261106-02.jpg)
![3.5mmM-3.5mmFケーブル ステレオ 3m GB[制御機器] 3.5mmM-3.5mmFケーブル ステレオ 3m GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07138892-261106-02.jpg)
![3.5mmM-3.5mmMケーブル ステレオ 5m GB[制御機器] 3.5mmM-3.5mmMケーブル ステレオ 5m GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139348-261106-02.jpg)
![3.5mmM-3.5mmモノラルケーブル 3m GB[制御機器] 3.5mmM-3.5mmモノラルケーブル 3m GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140626-261106-02.jpg)



![USB-RS485変換ケーブル GB[制御機器] USB-RS485変換ケーブル GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140642-261106-02.jpg)
![VGA-DVIコネクタ GB[制御機器] VGA-DVIコネクタ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137422-261106-02.jpg)










