曜日別特売
VV-UCHD005-CCF010 4K60Hz USB-C to HDMI ケーブル50cm  1.0m 延長ケーブルセット モバイル用に50cm・パソコ用に1.5m Vodaview 04088319

VV-UCHD005-CCF010 4K60Hz USB-C to HDMI ケーブル50cm  1.0m 延長ケーブルセット モバイル用に50cm・パソコ用に1.5m Vodaview 04088319
VV-UCHD005-CCF010 4K60Hz USB-C to HDMI ケーブル50cm  1.0m 延長ケーブルセット モバイル用に50cm・パソコ用に1.5m Vodaview 04088319
VV-UCHD005-CCF010 4K60Hz USB-C to HDMI ケーブル50cm  1.0m 延長ケーブルセット モバイル用に50cm・パソコ用に1.5m Vodaview 04088319
VV-UCHD005-CCF010 4K60Hz USB-C to HDMI ケーブル50cm  1.0m 延長ケーブルセット モバイル用に50cm・パソコ用に1.5m Vodaview 04088319
VV-UCHD005-CCF010 4K60Hz USB-C to HDMI ケーブル50cm  1.0m 延長ケーブルセット モバイル用に50cm・パソコ用に1.5m Vodaview 04088319

4K60Hz USB-C to HDMI ケーブル50cm 1.0m 延長ケーブルセット モバイル用に50cm・パソコ用に1.5m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04088319
品番
VV-UCHD005-CCF010
参考基準価格(税別)¥5,620販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

USB TypeC to HDMI変換ケーブル50cm 1.0m延長ケーブル付

用途
50cm、1.5mを用途別に使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz/60Hz)
HDMI規格
HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
USB規格
(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1
注意
※逆方向には対応していません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする