画像準備中

ハンドリーマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)12.13 注文コード04088901 品番HR 12.13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,190
この商品は刃径D9種類から選べます 他の種類を見る

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。

刃径D(Φmm)12.13 刃長l1(mm)80 全長L(mm)155 刃数6 刃形ストレート シャンク径d(Φmm)12.1 シャンク長l2(mm)58 刃径公差(mm)J5 0〜+0.005 食付長さT(mm)16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする