ジェイワークスプランニング
ジェイワークスプランニングの 使いきり手袋
ジェイワークスプランニングの ポリエチレン ディスポ手袋
TPEディスポグローブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(200枚)
注文コード
04091214
品番
JCM-067-200P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
通常のポリエチレン手袋よりやわらかくフィットし、作業がしやすい!パウダーフリー(粉なし)。◎食品衛生法規格適合商品
サイズ
S
入数(枚)
200
粉有無
粉なし
材質
TPE
全長(cm)
約26
手のひらまわり(cm)
約23
中指長(cm)
約7.8
用途
調理・食品加工・髪染め・洗い物・園芸・介護・お掃除など
機能
柔軟性