ジェイワークスプランニング
ジェイワークスプランニングの 使いきり手袋
ジェイワークスプランニングの ポリエチレン ディスポ手袋
TPEディスポグローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(200枚)
注文コード
04091239
品番
JCM-067-200P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
通常のポリエチレン手袋よりやわらかくフィットし、作業がしやすい!パウダーフリー(粉なし)。◎食品衛生法規格適合商品
サイズ
L
入数(枚)
200
粉有無
粉なし
材質
TPE
全長(cm)
約26
手のひらまわり(cm)
約27
中指長(cm)
約8.6
用途
調理・食品加工・髪染め・洗い物・園芸・介護・お掃除など
機能
柔軟性