JTC
JTCの ドライバー/ビット
JTCの ドライバー
JTCの グリップドライバー
ドライバー -3.0mm×75mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04091467
品番
JTC7601
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
3mm
仕様
貫通なし
材質
SNCM8660
寸法(mm)
ドライバー:-3.0×75
全長(mm)
155
ブレード長さ(mm)
75
軸貫通
なし