JTC
JTCの ドライバー/ビット
JTCの ドライバー
JTCの グリップドライバー
ドライバー -6.5mm×100mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04091485
品番
JTC7609
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6.5mm
先端刃幅(mm)
6.5
全長(mm)
215
軸貫通
なし
仕様
貫通なし
材質
SNCM8660
寸法(mm)
ドライバー:-6.5×100
ブレード長さ(mm)
100