JTC
JTCの ドライバー/ビット
JTCの ドライバー
JTCの グリップドライバー
パワーグリップドライバーマイナス8mm×150mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04091510
品番
JTC7615
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
8mm
先端刃幅(mm)
8
全長(mm)
275
寸法(mm)
パワーグリップドライバー:-8×150
ブレード長さ(mm)
150