JTC
JTCの ドライバー/ビット
JTCの ドライバー
JTCの グリップドライバー
ドライバー +No.3×150mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04091519
品番
JTC7616
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.3
仕様
貫通なし
材質
SNCM8660
寸法(mm)
ドライバー:+No.3×150
ブレード長さ(mm)
150