画像準備中

電気ポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04091650 品番PIS-A301 T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

見やすく操作しやすい。電動&コードレスエアー給湯搭載の蒸気レスタイプ
たっぷり沸かせる、だけじゃない。6つの安心・安全構造<6SAFE+>
1.転倒お湯もれ防止
万一倒れた場合でもお湯もれを最小限におさえます。
2.自動ロック電動給湯
給湯後しばらくすると自動ロック。
3.VEまほうびん構造
本体が熱くなりにくい構造です。
4.カラだき防止
カラだきを検知して通電を自動でOFFするので、万が一、水を入れ忘れて通電しても安心です。
5.傾斜お湯もれ防止
万一傾いた場合でもお湯もれを最小限におさえます。
6.蒸気レス
蒸気キャッチャー構造を搭載し、蒸気を本体の外に出しません。
たっぷり沸かしてまほうびんで保温「節電VE保温」
「電動給湯」も「コードレスエアー給湯」もOK
らくらくレバー式電動給湯
見やすい液晶表示
「オレンジクリア液晶」
くっきり見やすい「オレンジクリア液晶」
「沸くまで何分表示」
沸とうするまでの残り時間(目安)をお知らせ。
節電機能も充実

容量(L)3.0 ブラウン 機能空焚き防止、転倒湯漏れ防止、傾斜湯漏れ防止、二重構造 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.7×28.2×32.3 質量(kg)3 消費電力(W)700(湯わかし時) 一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.71 年間消費電力量(kWh/年)256 コード長さ(m)1.0
注意
<電動給湯の場合>
※操作キーがロック(出ない)状態になっていても、本体を傾けたり倒すと注ぎ口や蒸気孔からお湯が流れ出てやけどのおそれがあります。
<エアー給湯の場合>
※押し板ストッパーがロック(出ない)状態になっていても、本体を傾けたり倒すと注ぎ口や蒸気孔からお湯が流れ出てやけどのおそれがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04091650 PIS-A301 T 03447495 PIS-G300 KE 蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん> タイガー魔法瓶 蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん> タイガー魔法瓶 1台 19,980
欠品中
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする