ビクセン
ビクセンの 光学測定器
ビクセンの 単眼鏡/双眼鏡
ビクセンの 双眼鏡
アペックスUHR12x30WP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04091686
品番
16524-7
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
倍率
12倍
対物レンズ有効径(mm)
30
材質
プリズム:BaK4
実視界(°)
4.2
視界
見掛:50.4°(47.5°)、1000m先:73m
ひとみ径(Φmm)
2.5
明るさ
6.3
アイレリーフ(mm)
12
至近距離(m)
約5
目幅
約35〜70mm
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
12.3×6.7×4.3
質量(g)
273
コーティング
フーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート
特性
防水
保証期間
5年
仕様
ダハプリズム