ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の スーツ・ジャケット オフィスウェア
イートンコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04091738
品番
11235-99
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
黒
性別
女性用
サイズ
13号
バスト(cm)
102
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
53
生地
ストレッチトロピカル
混率(%)
ポリエステル100
グリーン購入法
適合
仕様
ストレッチ素材・ショールカラー・片穴拝み釦・外ポケット3個・内ポケット2個・総裏地付