106740 フドーてぶくろ 横入れ 竹虎 04091957 106740 フドーてぶくろ 横入れ 竹虎 04091957 106740 フドーてぶくろ 横入れ 竹虎 04091957 106740 フドーてぶくろ 横入れ 竹虎 04091957 106740 フドーてぶくろ 横入れ 竹虎 04091957

フドーてぶくろ 横入れ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM ブルー 注文コード04091957 品番106740
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はサイズ・色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

着け外しがしやすいサイドファスナー付、ピンク・グリーンが新発売
側面が大きく開くので、ご利用者に着けやすく、外しやすい
手首のベルトをつけたままサチュレーションや手指の清拭が可能
不快感の少ないメッシュ生地を手の甲側に採用
上下から開閉できるサイドファスナー
アイデアホック部:交換可能なベルトカバータイプ
左右兼用

ブルー サイズM 混率(%)[表地]綿100、[裏地]ポリエステル65・綿35、[縁取り・ベルト・メッシュ]ポリエステル100 寸法(cm)手首12〜18、手のひら14〜18 アズワン品番65-0500-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする