曜日別特売
12831 黒耐熱イソライト用 眼鏡板 1組 ホンマ製作所 04095757

黒耐熱イソライト用 眼鏡板 1組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
本体寸法(mm)380×380×5
内容量1セット注文コード04095757品番12831
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

黒耐熱イソライト用 眼鏡板 1組の使用・保守に適した関連用品です。

用途
煙突を壁・天井に通す際の保護・遮熱用として。
本体寸法(mm)
380×380×5
本体質量(g)
355
対応径(Φmm)
106~110
取付穴数
4
取付穴径(mm)
3.5
注意
※対応する煙突径と取付条件をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする