曜日別特売

黒耐熱イソライト用 眼鏡板 1組

黒耐熱イソライト用 眼鏡板 1組 - ホンマ製作所黒耐熱イソライト用 眼鏡板 1組 - ホンマ製作所黒耐熱イソライト用 眼鏡板 1組 - ホンマ製作所

黒耐熱イソライト用 眼鏡板 1組の使用・保守に適した関連用品です。

用途
煙突を壁・天井に通す際の保護・遮熱用として。
取付穴数
4
取付穴径(mm)
3.5
内容量
1セット
注意
※対応する煙突径と取付条件をご確認ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
本体質量(g)
対応径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0409574812833385×385×5350120
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
0409575712831380×380×5355106~110
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
0409606213218410×410×5390150
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする