ホンマ製作所
黒耐熱ステンレス煙突
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥3,998
1本
本体寸法(mm)
250×170×106
190×230×115
220×210×110
220×240×120
225×275×120
250×170×106
250×435×110
255×195×123
280×370×150
280×470×120
320×330×150
345×250×150
360×620×150
455×106×106
910×106×106
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04095852
品番
12726
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
黒耐熱塗装を施したSUS430ステンレス製です。
ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。
用途
薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
タイプ
エビ曲45°
本体寸法(mm)
250×170×106
本体質量(g)
315
対応径(Φmm)
106
注意
※他社製煙突とは接続できない場合があります。