曜日別特売

黒耐熱ステンレス煙突

黒耐熱ステンレス煙突 - ホンマ製作所黒耐熱ステンレス煙突 - ホンマ製作所黒耐熱ステンレス煙突 - ホンマ製作所黒耐熱ステンレス煙突 - ホンマ製作所黒耐熱ステンレス煙突 - ホンマ製作所黒耐熱ステンレス煙突 - ホンマ製作所黒耐熱ステンレス煙突 - ホンマ製作所黒耐熱ステンレス煙突 - ホンマ製作所

黒耐熱塗装を施したSUS430ステンレス製です。
ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。

用途
薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
注意
※他社製煙突とは接続できない場合があります。
全14種類を絞り込む
本体寸法(mm)
対応径(Φmm)
タイプ
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
タイプ
本体寸法(mm)
本体質量(g)
対応径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04095852127261個エビ曲45°250×170×106315106
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
04095870127361個エビ曲46°255×195×123400120
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
04096019127251個H笠250×435×110746106
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
04096028127461個エビ曲47°345×250×150635150
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
04096071127221個エビ曲 90°220×210×110404106
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
04096177127201本直筒910×106×106974106
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
04096247127231個T曲190×230×115386106
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
04096256127431個T曲280×370×150844150
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
04096272127331個T曲225×275×120512120
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
5日以内出荷
04096342127451個H笠360×620×1501421150
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
04096396127321個エビ曲 90°220×240×120494120
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
5日以内出荷
04096588127211本半直筒455×106×106494106
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
5日以内出荷
04096606127421個エビ曲 90°320×330×150893150
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
5日以内出荷
04096692127351個H笠280×470×120857120
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする