24.マリンブルーHVC フィードポッパー CFP100 タックルハウス 04095957

24.マリンブルーHVC フィードポッパー CFP100 タックルハウス 04095957
24.マリンブルーHVC フィードポッパー CFP100 タックルハウス 04095957
24.マリンブルーHVC フィードポッパー CFP100 タックルハウス 04095957
24.マリンブルーHVC フィードポッパー CFP100 タックルハウス 04095957
24.マリンブルーHVC フィードポッパー CFP100 タックルハウス 04095957

フィードポッパー CFP100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個24.マリンブルーHVC注文コード04095957品番24.マリンブルーHVC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

一口サイズながら、太軸フックを備えたヘビーデューティー仕様。オフショアで、ベイトが小さい時の切り札となるモデルです。ショアキャスティングの青物はもちろん、リーフでの手軽なゲームにも頼れる1本です。

用途軽いジャークでもポップサウンドを奏でるマウスカップは音質重視。水面ぎりぎり、ほぼ直立の浮き姿勢は吸い込みやすく、ピンスポットの集中ポッピングも可能に。コンパクトボディ、高比重で飛距離も抜群。シイラ、カツオ、マグロ、青物、ヒラスズキとターゲットは幅広く、ショアでも、オフショアでも使う場所も選びません。長さ(mm)10024.マリンブルーHVC質量(g)22タイプフローティングフックST-56#2リングタイプ#5
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする