ホンマ製作所
黒耐熱イソライト用 眼鏡板 1組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
本体寸法(mm)
410×410×5
380×380×5
¥7,998
385×385×5
¥7,998
410×410×5
¥9,998
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
04096062
品番
13218
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
黒耐熱イソライト用 眼鏡板 1組の使用・保守に適した関連用品です。
用途
煙突を壁・天井に通す際の保護・遮熱用として。
本体寸法(mm)
410×410×5
本体質量(g)
390
対応径(Φmm)
150
取付穴数
4
取付穴径(mm)
3.5
注意
※対応する煙突径と取付条件をご確認ください。