曜日別特売
12721 黒耐熱ステンレス煙突 ホンマ製作所 04096588

黒耐熱ステンレス煙突

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本
本体寸法(mm)455×106×106
内容量1本注文コード04096588品番12721
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

黒耐熱塗装を施したSUS430ステンレス製です。
ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。

用途
薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
タイプ
半直筒
本体寸法(mm)
455×106×106
本体質量(g)
494
対応径(Φmm)
106
注意
※他社製煙突とは接続できない場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする