KF95990-KS061【ワケあり】 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 04097419

前

KF95990-KS061【ワケあり】 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 04097419
KF95990-KS061【ワケあり】 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 04097419
KF95990-KS061【ワケあり】 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 04097419
KF95990-KS061【ワケあり】 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 04097419
KF95990-KS061【ワケあり】 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 04097419

空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズ・色など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
サイズ
5L
色
3ネイビー
注文コード
04097419
品番
KF95990-KS061【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥18,790
販売価格(税別)アウトレット
¥22,980¥17,082

〇服
洗練されたツートーン切り替えの欧州スタイルウェア
一時的な撥水機能を備えた空調服
最薄軽量素材
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
3ネイビー
サイズ
5L
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする