キャンパルジャパン
集会用テント用 紅白幕
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
質量(kg)
約3.0
注文コード
04097891
品番
7391【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,980
¥
24,980
バスケットに入れる
祭りや催事、祝賀などの祝い事で使用される紅白幕。
集会用テントH2号・H4号に取り付けできます。
ファスナーで連結できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
約3.0
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリエステルターポリン(防炎加工)、紅白切り替えピッチ:30cm(上部帯:40cm)
色
紅白
高さ(m)
1.95