曜日別特売
1000角【ワケあり】 片開きシート HEIKO 04098076

1000角【ワケあり】 片開きシート HEIKO 04098076
1000角【ワケあり】 片開きシート HEIKO 04098076
1000角【ワケあり】 片開きシート HEIKO 04098076

片開きシート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は材質・メーカー商品コードなど11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(100枚)
材質
HDPE ナチュラル原反
注文コード
04098076
品番
1000角【ワケあり】
在庫数量:残り11点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)アウトレット
¥1,198¥959

食品用の半折ポリシートです。コンテナ・ばんじゅうの内側に敷いて汚れを防いだり、製品の上に掛けて乾燥を防ぐなど、幅広い用途としてお使い頂けます。食品衛生法規格基準適合商品です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
HDPE ナチュラル原反
色
ナチュラル
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)
0.01×500/1000×1000
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする