LGD1422VLB1【ワケあり】 LED一体型 ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) 04098207

LGD1422VLB1【ワケあり】 LED一体型 ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) 04098207
LGD1422VLB1【ワケあり】 LED一体型 ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) 04098207

LED一体型 ユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は光源色・色温度など50種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光源色
温白色
色温度(K)
3500
注文コード
04098207
品番
LGD1422VLB1【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)アウトレット
¥6,898¥5,698

すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
消費電力(W)
5.6
枠の色
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
色温度(K)
3500
光源色
温白色
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
配光:30度の傾斜天井に対応
形状
高気密SB形
制御
位相制御式:2線式
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.7
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.06
明るさ
60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)
10
照射方式
可動型
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(lm)
430
調光率(%)
100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
埋込高(mm)
100
傾斜天井取付角度(°)
30
配光タイプ
集光タイプ(ビーム角24度)
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
エコロジー商品
省エネ
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする