曜日別特売
18.トビウオ フィード ダイビングウォブラー CFDW150 タックルハウス 04099475

18.トビウオ フィード ダイビングウォブラー CFDW150 タックルハウス 04099475
18.トビウオ フィード ダイビングウォブラー CFDW150 タックルハウス 04099475
18.トビウオ フィード ダイビングウォブラー CFDW150 タックルハウス 04099475
18.トビウオ フィード ダイビングウォブラー CFDW150 タックルハウス 04099475
18.トビウオ フィード ダイビングウォブラー CFDW150 タックルハウス 04099475
18.トビウオ フィード ダイビングウォブラー CFDW150 タックルハウス 04099475
18.トビウオ フィード ダイビングウォブラー CFDW150 タックルハウス 04099475
18.トビウオ フィード ダイビングウォブラー CFDW150 タックルハウス 04099475
18.トビウオ フィード ダイビングウォブラー CFDW150 タックルハウス 04099475

フィード ダイビングウォブラー CFDW150

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個18.トビウオ注文コード04099475品番18.トビウオ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シリーズファーストモデル。テール部分にウェイトを集中させ、浮き姿勢はほぼ垂直。連続ジャーク後のわずかなステイも一度水面に顔を出しテンポ良い釣りが可能になります。

用途
<水面下、泡をまとってウォブリング>主なターゲットは、ヒラマサをはじめとするオフショアの青物。連続したショートジャークで、水面直下を、泡をまとってウォブリングで泳ぎます。テール部分にウェイトを集中させ、浮き姿勢はほぼ垂直。連続ジャーク後の僅かなステイでも一度しっかり水面に顔を出しテンポよい釣りが可能です。さらにR-Unit2.0Revolverを搭載して、波間に漂う時も決して水と同調する事なく、ステイ時にも生命感を追求しました。ポッパーともダイビングペンシルとも違う個性を持ったプラグです。 <R-Unit2.0>ボディー横断面にウェイトルームを設置。中央に軸を通しその周囲をウェイトが左右方向に移動します。ウェイト球は時に振り子のように動き、時に軸を中心に回転し、これまでのプラグとは質の異なるイレギュラーアクションを起こします。
長さ(mm)15018.トビウオ質量(g)54タイプフローティングフックST-66#2/0水深(m)最大:表層リングタイプH#8
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする